Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midibox zur Aufbewahrung von 4 Schutzbrillen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-604
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     123604
EAN/GTIN:
     4002321491020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Midibox für 4 Schutzbrillen, blau
  • idealer Behälter zur platzsparenden Aufbewahrung mehrerer Schutzbrillen, z.B. für Besucher
  • Schutzbrillen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • mit Gebotszeichen "Augenschutz tragen" gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • MidiBox für 4 Schutzbrillen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Augenschutz
  • Tiefe außen [mm]: 125
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 0,8
  • Marke: SecuBox
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,8 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 5,95*
ab € 54,29*
€ 69,17*
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 76,20*
€ 6,49*
ab € 46,92*
€ 81,36*
€ 4,90*
ab € 67,28*
€ 84,85*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 89,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
311527
ab € 38,95*
Ähnlich
Brady
311542
ab € 46,50*
Ähnlich
Brady
311531
ab € 21,93*
Ähnlich
Brady
223927
ab € 37,43*
Ähnlich
GEBRA
4201200
ab € 28,09*
Ähnlich
GEBRA
4202200
ab € 25,23*
Ähnlich
GEBRA
4101100
ab € 8,83*
Ähnlich
GEBRA
4101200
ab € 12,55*
Ähnlich
GEBRA
4901200
ab € 46,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.