Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midibox zur Aufbewahrung von Augen- / Gehörschutz, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-487
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     116487
EAN/GTIN:
     4002321422147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
Midibox für Augen- / Gehörschutz, transparent
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Midibox für Augen-/Gehörschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Augen- / Gehörschutz
  • Tiefe außen [mm]: 125
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,75
  • Marke: SecuBox
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Midibox, Aufbewahrungssystem, Schutzbrille, Augenschutz, Gehörschutz, SecuBox, Gebra, Gehörschutzbox, Brillenbox, Gehörschutz Etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
311527
ab € 39,07*
Ähnlich
Brady
311528
ab € 41,99*
Ähnlich
Brady
311531
ab € 21,99*
Ähnlich
Brady
223927
ab € 37,36*
Ähnlich
GEBRA
4202200
ab € 25,36*
Ähnlich
GEBRA
4201110
ab € 47,06*
Ähnlich
GEBRA
4901200
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.