Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxibox zur Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-123-605
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     123605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maxibox
Aufbewahrungssystem
Schutzbrille
Augenschutz
Maxibox zur Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen, blau
  • idealer Behälter zur platzsparenden Aufbewahrung mehrerer Schutzbrillen, z.B. für Besucher
  • Schutzbrillen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • mit Gebotszeichen "Augenschutz tragen" gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • MaxiBox für 12 Schutzbrillen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Augenschutz
  • Tiefe außen [mm]: 205
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 315
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 2,15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
205 mm
Höhe Außen:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
2,15 kg
Weitere Suchbegriffe: SecuBox, Gebra, Brillenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,99*
€ 188,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116492
ab € 54,77*
Ähnlich
k.A.
116491
ab € 54,37*
Ähnlich
k.A.
119583
ab € 56,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.