Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midibox zur Aufbewahrung von Augen- / Gehörschutz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116486
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox für Arbeitsschutzm...
Sicherheitsaufbewahrungsbox
aufbewahrungsbox für arbeitsschutzm...
Midibox für Augen- / Gehörschutz, blau
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Midibox für Augen-/Gehörschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Augen- / Gehörschutz
  • Tiefe außen [mm]: 125
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 225
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 0,75
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
125 mm
Höhe Außen:
225 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Midibox, Aufbewahrungssystem, Gehörschutz, SecuBox, Gebra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123604
ab € 71,59*
Ähnlich
k.A.
123603
ab € 78,36*
Ähnlich
k.A.
116487
ab € 46,06*
Ähnlich
k.A.
119582
ab € 38,94*
Ähnlich
k.A.
116483
ab € 46,38*
Ähnlich
k.A.
116484
ab € 37,60*
Ähnlich
k.A.
116485
ab € 46,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.