Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibox zur Aufbewahrung von Augenschutz, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Minibox
Aufbewahrungssystem
Schutzbrille
Augenschutz
Minibox für Augenschutz, transparent
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Minibox für Augenschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Augenschutz
  • Tiefe außen [mm]: 120
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,45
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
120 mm
Höhe Außen:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: SecuBox, Gebra, Brillenbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
116480
ab € 20,05*
Ähnlich
k.A.
116481
ab € 24,93*
Ähnlich
k.A.
116475
ab € 20,87*
Ähnlich
k.A.
119581
ab € 20,01*
Ähnlich
k.A.
116479
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.