Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegekniepolster Kneetek Universal Maxi-16, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlegekniepolster Universal, Maxi-16, schwarz
Einlegekniepolster Universal, Maxi-16, schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek61102
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     61102
EAN/GTIN:
     4260138251040
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Einlegekniepolster Kneetek Universal Maxi-16, schwarzDie speziell entwickelte Form aus hochwertigem Zellkautschuk passt sich optimal der individuellen Knieform an und macht den Universal MAXI 16 zum Einlegekniepolster der Extraklasse! Die gekerbte Oberfläche mit seitlicher Profilierung erhöht Elastizität und Bewegungsfreiheit! Das einzigartige Gefühl von Komfort, Dämpfung und Sicherheit zeichnet dieses zertifizierbare Hochleistungs-Einlegepolster aus!

Produktbeschreibung:

  • hochwertiger Zellkautschuk
  • gekerbte Front, optimale Anpassung an die Knieform
  • beste Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
  • hoher Tragekomfort
  • geeignet für 90°C Kochwäsche und industrielle Wäschetrocknung
  • Polster kann bei Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben
  • Kniepolster für Arbeitshosen mit Knietaschen
  • Optimale Anpassung an die Knieform durch gekerbte Front
  • Beste Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften
  • Nur in der Kombination von Arbeitshose mit Kniepolstern ist der Schutz nach EN 14404 gegeben!
  • Bitte beachten Sie, dass das Einlegekniepolster stückweise bestellt wird!

    weitere Produktdetails:

    • Mit verschiedenen Arbeitshosen zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 2
    • Aus hochwertigem Zellkautschuk
    • Entwickelt und produziert in Deutschland
    • Einheitsgröße, für alle zertifizierten Konfektionsgrößen geeignet
    • Wasserbeständig
    • Polster können beim Reinigungsvorgang in der Arbeitshose verbleiben
  • Weitere Informationen:
    Breite:
    153 mm
    Farbe:
    schwarz
    Gewicht:
    250 g
    Höhe:
    16 mm
    Norm EN:
    EN 14404
    Typ:
    Einlegekniepolster
    Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kniepolster, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, arbeitshosen schwarz, berufshose, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 415
    unbekannt
    5
    € 6,95*
    ab € 5,93*
    € 8,94*
    1 Tag
    16
    1
    € 4,50*
    ab € 6,27*
    € 9,21*
    6 Tage
    102
    1
    € 5,49*
    ab € 6,71*
    € 9,81*
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 8,94*
    € 10,6386
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,34*
    € 9,9246
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 8,13*
    € 9,6747
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,0797
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,43*
    € 8,8417
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,93*
    € 7,0567
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kneetek
    60002
    ab € 40,98*
    Zubehör
    Kneetek
    50002
    ab € 11,25*
    Zubehör
    Kneetek
    60004
    ab € 30,58*
    Zubehör
    Kneetek
    70004
    ab € 43,45*
    Zubehör
    Kneetek
    70003
    ab € 38,96*
    Zubehör
    Kneetek
    70002
    ab € 46,47*
    Zubehör
    Kneetek
    70001
    ab € 31,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.