Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster Universal anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-27882
ZW-27882
made_in_germany_zwicon
Artikel-Nr.:
     4757-348530
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     61102
EAN/GTIN:
     4260138251002
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gekerbte Oberfläche für erhöhte Bewegungsfreiheit! Geeignet für Kochwäsche bei 90°C und industrielle Wäschetrocknung. Polster können beim Reinigungsvorgang in der Hose verbleiben. Gewicht 150 g/ Paar.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht (kg):
0,110
Größe:
Einheitsgröße
Größe (cm):
(B x H x T) 25 x 15 x 1,7
Material:
Zellkautschuk
Zertifizierung:
EN 14404 Typ 2 Stufe 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Kniepolster, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, arbeitshosen schwarz, berufshose, KNIEPOLSTER, UNIVERS.MAXI1, 4260138251002, 131824, 526448, 348530, 61102, KNIESCHONER, UNIVERSAL, MAXI16, KNEETEK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 5,95*
€ 8,93*
1 Tag
16
1
€ 4,50*
ab € 6,29*
€ 9,22*
Lager 4757
102
1
€ 5,49*
ab € 6,72*
€ 9,81*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kneetek
60002
ab € 41,05*
Zubehör
Kneetek
50002
ab € 11,32*
Zubehör
Kneetek
60004
ab € 30,50*
Zubehör
Kneetek
70004
ab € 43,45*
Zubehör
Kneetek
70003
ab € 38,89*
Zubehör
Kneetek
70002
ab € 46,62*
Zubehör
Kneetek
70001
ab € 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.