Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola Bleistift RBB 17 Warm und Kalt 6er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sola Bleistift RBB 17 Warm und Kalt 6er Pack
Sola Bleistift RBB 17 Warm und Kalt 6er Pack
Artikel-Nr.:
     415-sola66024120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66024120
EAN/GTIN:
     9002719033264
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Für Korrekturen ist der Bleistift RBB 17 mit einer blaue (kalt) und einer rote Mine (warm) ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • Mine: Farbmine mit Wachsanteil
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/blau
Länge:
170 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Universalbleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, sola bleistift, bleistifte, Markierstift, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66024020
ab € 1,24*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.