Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinhauerbleistift STB 24, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinhauerbleistift STB, 240 mm
Steinhauerbleistift STB, 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola66011020
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66011020
EAN/GTIN:
     9002719016021
Datenblatt
Suchbegriffe:
Steinhauer-Bleistift
Steinhauer-Stift
Steinhauerbleistift
Steinhauerstift

Der Steinhauerbleistift ist besonders geeignet für Stein, Beton, Ziegel.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • aus Lindenholz
  • Mine: Graphit, Härte 10 H
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Steinhauerbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66022520
ab € 2,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.