Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbleistift ZB 18, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannsbleistift ZB 18, 180 mm
Zimmermannsbleistift ZB 18, 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola66010120
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66010120
EAN/GTIN:
     9002719011194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift

Der Zimmermannsbleistift ZB ist besonders geeignet für trockenes Holz, Papier und Karton.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • Mine: Graphit, Härte HB
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
180 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Zimmermannsbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66026120
ab € 8,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66024020
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.