Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalbleistift SB 24, 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalbleistift SB 24, 240 mm
Signalbleistift SB 24, 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-sola66022520
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66022520
EAN/GTIN:
     9002719023920
Datenblatt

Besonders geeignet für dunkle und glatte Oberflächen, Metall und Gummi ist der Signalbleistift SB 24.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • aus Lindenholz
  • Mine: Farbmine mit Wachsanteil
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
240 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Universalbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66012520
ab € 1,45*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66023520
ab € 1,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.