Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sola Bleistift RBB 17 Warm und Kalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sola Bleistift RBB 17 Warm und Kalt
Sola Bleistift RBB 17 Warm und Kalt
Artikel-Nr.:
     415-sola66024020
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66024020
EAN/GTIN:
     9002719020011
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift

Für Korrekturen ist der Bleistift RBB 17 mit einer blaue (kalt) und einer rote Mine (warm) ausgestattet.

Produktbeschreibung:

  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • Mine: Farbmine mit Wachsanteil
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/blau
Länge:
170 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Universalbleistift
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, sola bleistift, bleistifte, Markierstift, Sola
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66026120
ab € 8,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.