Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Werkzeuggürtel POLYTEX 1250 x 250 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Werkzeuggürtel POLYTEX 1250 x 250 x 30 mm
Universal-Werkzeuggürtel POLYTEX 1250 x 250 x 30 mm
Verschluß
Artikel-Nr.:
     415-hep0058568019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     58568019
EAN/GTIN:
     4042545102470
Datenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
hepco werkzeuggürtel
werkzeug gürtel

Produktbeschreibung:

  • zum Stülpen über einen Eimer
  • für verschiedene Einsatzgebiete
  • aus hochwertigem Nylon
  • kann über einen handelsüblichen Baueimer (10-15l) gestülpt und anschließend direkt ausgestattet werden
  • Material ist wasserfest und äußerst robust

Ausstattung:

  • aus robustem Gurtband
  • 2 Seitentaschen mit insgesamt 10 kleinen Einschubfächern
  • 2 Nagelfächern
  • Hauptfächer zusätzlich jeweils 5-fach unterteilt
  • 2 Hammerhalter
  • Befestigung für Maßband
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,6 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
1250 mm
Material:
Polytex
Typ:
Werkzeuggürtel
Weitere Suchbegriffe: Hepco &amp Becker, Kombitasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugorganizer, Werkzeugrucksack, Werkzeugtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,97*
€ 34,00*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,42*
€ 36,27*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5800 8019
ab € 19,71*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5805 8019
ab € 19,74*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5807 8019
ab € 23,12*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5851 8019
ab € 26,12*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5852 8019
ab € 54,96*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5853 8019
ab € 39,38*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5854 8019
ab € 34,14*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5857 8019
ab € 65,30*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5858 8019
ab € 45,38*
Ähnlich
Hepco & Becker
58608019
ab € 19,73*
Ähnlich
Hepco & Becker
58038019
ab € 19,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.