Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Hepco&Becker GmbH 5854 Schwarz Polyester, Gummi
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109783254
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     00 5854 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
hepco werkzeugtasche
werkzeugtasche
Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer
Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschenerledigen ihren Job!

Ausstattung dieses Produktes:
- extrem robuster Gummiboden;
- außen 12 Einsteckfächer;
- innen 10 Einsteckfächer;
- mit Reißverschluss komplett verschließbar;
- Tragegriff und Tragegurt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
2600 x 1950 x 3400 mm
Gewicht
1500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester, Gummi
Tasche
Ja
Taschenanzahl
22 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Tear proof
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.