| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109783257 Herst.-Nr.: 00 5857 8019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschenerledigen ihren Job!
Ausstattung dieses Produktes:
- Durchlaufende Metallschiene oben; - mit Moosgummi-Tragegriff; - Tasche komplett abdeckbar; - mit Tragemulde; - robuste Kunststoffgleitschienen; - im Außenbereich: 2 große verschließbare Einschubtaschen, sowie 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen, zwei große Klettverschlüsse (z.B. Befestigung von Wasserwage); - im Innebereich: 18 kleine Einsteckfächer; - 13 mittelgroße Einsteckfächer; - 5 große Einsteckfächer; - inkl. Tragegurt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 2900 x 3100 x 6200 mm | | Gewicht | 3400 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester | | Sperren | Ja | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 24 Taschen | | Griff(e) | Ja | | Griffanzahl | 1 | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Abnutzungsresistent, Tear proof | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |