Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hepco&Becker GmbH 5805 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hepco&Becker GmbH 5805 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5805 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5805 Schwarz Polyester
Hepco&Becker GmbH 5805 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109783251
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     00 5805 8019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe nylon
werkzeugtasche
Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer
Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschen erledigen ihren Job!

Ausstattung dieses Produktes:

7 Einsteckfächer
31 Gummibandschlaufen
ein Einsteckfach mit Klarglasfolie
eine Druckknopftasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
2550 x 450 x 3450 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Anzahl von Fächern
7
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Reißverschluss
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Reißfest
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: hepco werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5800 8019
ab € 19,68*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5807 8019
ab € 23,14*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5851 8019
ab € 26,16*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5852 8019
ab € 55,11*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5853 8019
ab € 39,41*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5854 8019
ab € 34,30*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5857 8019
ab € 65,47*
Ähnlich
Hepco & Becker
00 5858 8019
ab € 45,03*
Ähnlich
Hepco & Becker
58608019
ab € 19,72*
Ähnlich
Hepco & Becker
58038019
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.