| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-109783255 Herst.-Nr.: 00 5853 8019 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polytex Werkzeugtaschen von HEPCO&BECKER - die Alternative zum großen Werkzeugkoffer Wer ein Freund der Werkzeugaufbewahrung in Softtaschen ist, wird hier mit Sicherheit fündig. Ob in der großen, funktionalen Kombitasche, oder dem Werkzeuggürtel zum Umschnallen. Hier finden Sie Ihre passende Werkzeugtasche. Die aus Polyester 1680 D hergestellten Taschen überzeugen durch ihre Robustheit und den vielen Einsatzmöglichkeiten. Ob Lehrling oder im Profieinsatz - die Polytex Werkzeugtaschenerledigen ihren Job!
Ausstattung dieses Produktes: - extrem robuster Gummiboden; - außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen; - innen 12 Einsteckfächer; - mit Reißverschluss komplett verschließbar; - Tragegriff und Tragegurt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Innenmaße (B x T x H) | 3200 x 2300 x 4400 mm | | Gewicht | 2000 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Polyester, Gummi | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 21 Taschen | | Griff(e) | Ja | | Griffanzahl | 2 | | Schultergurt | Ja | | Reißverschluss | Ja | | Schutzfunktion | Abnutzungsresistent, Tear proof | | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |