Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimerwerkzeugtasche POLYTEX 550 x 480 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimerwerkzeugtasche POLYTEX 550 x 480 x 30 mm
Eimerwerkzeugtasche POLYTEX 550 x 480 x 30 mm
einstecken in den Eimer
umklappen der Taschen
Werkzeugtasche im Eimer
Artikel-Nr.:
     415-hep0058608019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     58608019
EAN/GTIN:
     4042545103958
Datenblatt
Suchbegriffe:
Baueimer
Farbeimer
Mischeimer
baueimer schwarz 15l

Polytex 5860 Eimerwerkzeugtasche für 10-15 Liter Baueimer. Die Eimertasche zum Stülpen über einen Eimer, aus hochwertigem Nylon D1680 punktet mit der Vielfältigkeit für verschiedene Einsatzgebiete. Ob professionell oder privat. Die unterschiedlichen Taschengrößen dienen zur Aufnahme von Bohrern, Schraubendrehern, Zangen, Spachteln und vielem mehr.

Produktbeschreibung:

  • 29 Außentaschen und 14 Innentaschen zum Aufnehmen von Werkzeugen jeglicher Art
  • eine Hammerschlaufe
  • eine geschlossene Handytasche
  • Eimertasche kann über einen handelsüblichen Baueimer (10-15 Liter) gestülpt und anschließend direkt ausgestattet werden
  • Material wasserfest und äußerst robust
  • Lieferumfang ohne Eimer
Weitere Informationen:
Breite:
480 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
30 mm
Länge:
550 mm
Material:
Polytex
Typ:
Werkzeugtasche
Weitere Suchbegriffe: mischeimer, baueimer schwarz, Hepco &amp Becker, Installateurtasche, Kombitasche, Rolltasche, Rucksack, Universaltasche, Werkzeugrucksack, Werkzeugtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,73*
€ 33,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 34,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
55908019
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.