Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProConcrete Betonbohrer 4 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProConcrete Betonbohrer 4 x 85 mm
ProConcrete Betonbohrer 4 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller10001
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10001
EAN/GTIN:
     4010159100014
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 4mm

Produktbeschreibung:

  • für alle Anwendungen in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Stein
  • hohe Lebensdauer durch optimale Hartmetallgeometrie mit vergrößertem Spitzenwinkel
  • überzeugende Geschwindigkeit dank optimiertem Kopfdesign mit breitem Auslauf und großvolumiger „Twinmax-G2“ Wendel
  • spezielle Härte-Strahl-Technik der Oberfläche garantiert gute Bruchfestigkeit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
4 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
85 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
30
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,23*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,40*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,42*
4 Tage
48
1
€ 8,90*
ab € 2,38465*
€ 3,44465*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,08*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10003 8
ab € 2,36*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,53*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,05*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 1,53*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 3,87*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,31*
Ähnlich
Heller
22363
ab € 37,09*
Ähnlich
Heller
10011 3
ab € 1,84*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,07*
Ähnlich
Heller
24061
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.