Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prefix Steinbohrer-Hartmetall 3 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
heller24061.jpg
heller24061.jpg
Artikel-Nr.:
     415-heller24061
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     24061
EAN/GTIN:
     4010159240611
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 3mm

Produktbeschreibung:

  • für jede Montage in Stein
  • zuverlässiger Schlagbohrer für Leichtbaustoffe und Stein
  • für gelegentliche Befestigungsarbeiten
  • Einsatzbereich: Gasbeton, Kalksandstein, Poroton
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
3 mm
Einsatzzweck:
Stein
Länge:
60 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, heller betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.