Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM115(RAC120) Leistungsschutz 55kW/400VAC 239547


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0140400
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239547
EAN/GTIN:
     4015082395476
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschutz, Applikation: Leistungsschutz fur Motoren, Leistungsschutze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsofen, AC-3: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Ausschalten wahrend des Laufes, AC-4: Kafiglaufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch fur Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 ?C: Ith = Ie= 160 A, gekapselt: Ith= 115 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 325 A, gekapselt: Ith= 285 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 17 kW, 380 V 400 V: P= 28 kW, 660 V 690 V: P= 43 kW, kombinierbar mit Hilfsschalter: DILM150-XHI(V).., DILM1000-XHI(V).., Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Wechselstrombetatigung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,53*
€ 357,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 335,95*
€ 362,99*
Frei Haus
ab € 361,81*
€ 389,86*
€ 5,95*
ab € 366,44*
€ 395,63*
Frei Haus
ab € 374,52*
€ 405,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,58*
€ 431,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,28*
€ 421,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,02*
€ 414,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,17*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,91*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,04*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,10*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 59,93*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 87,89*
Zubehör
Eaton
230109
ab € 59,89*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,32*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,62*
Zubehör
Eaton
101681
ab € 131,53*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.