Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskop PCE-VE 350HR von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR Reglerdisplay
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR Kameraschlauch
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR Kamera
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR Anwendung 3
PCE Instruments Endoskop PCE-VE 350HR Anwendung
Artikel-Nr.:
     413-PCE-VE 350HR
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VE 350HR
EAN/GTIN:
     4250348715746
Suchbegriffe:
Boroskop
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Videoskop
Endoskopkamera PCE-VE 350HR
Das 2-Wege Endoskop PCE-VE 350HR ist das absolute Optimum für Wartungstechniker und Entwicklungsingenieure. Dieses 2-Wege Endoskop ermöglicht Ihnen Einblicke in das Innenleben von Maschinen und Anlagen und diese Bilder und Videosequenzen auf eine SD Karte zu Speichern. Beachten Sie bitte auch den geringen Durchmesser des Messschlauches (6,0 mm). Dieser erlaubt es Ihnen, in kleinste Bauteile vorzudringen. Und das mit einer Schlauch-Nutzlänge von 1000 mm. Die Handhabung mit dem 2-Wege Endoskop ist kinderleicht: Führen Sie das flexible Kabel durch eine Bohrung oder einen Hohlraum in die Nähe der zu betrachtenden Stelle und sehen Sie sich alles auf dem Display an. Mit dem Joystick können Sie nun die Kameraspitze in 2 Richtungen bewegen. Jetzt können Sie zur Dokumentation ein Foto machen, welches im internen Speicher vom 2-Wege Endoskop abgelegt wird. Bei Belieben übertragen Sie das Bild zu einem PC. Dort können Sie es in Ruhe analysieren oder anderen Personen zeigen. Durch die flexible Führung, das geringe Gewicht und die hervorragende Optik können Sie mit dem 2-Wege Endoskop Schwachstellen und Problemstellen sehr leicht und früh erkennen und somit gezielt vorbeugende Maßnahmen ergreifen, ohne zunächst aufwendige Demontagen ausführen zu müssen.

Technische Daten

Kabellänge: 1000 mm
Kabeldurchmesser: 6,0 mm
Bildsensor: CMOS
Auflösung / Bildsensor (dynamisch / statisch): 320 x 240 / 640 x 480
Bildrate: 30 / s
Belichtung: automatisch
Weiße-Balance: fest
Blickfeld / Blickwinkel: 67 °
Blickfeldtiefe: 1,5 ... 10 cm
Beleuchtung: 4 LED`s vorne / 2 LED's seitlich
Kamerakopf: beweglich in 2 Richtungen
Biegeradius: 90 mm
Display: 3,5 " TFT-Bildschirm
Schnittstelle: Mini-USB 1.1 (AVout / AVin)
Bildspeicher: 2 GB SD-Speicherkarte
Kompressionsformat: MPEG4
Bildformat: JPEG (640 x 480)
Videoausgangsformat: NTSC & PAL
Videoformat: ASF (320 x 240)
Betriebs- und Lagertemperatur: -10 ... +50 °C
Spannungsversorgung: wiederaufladbarer 3,7 V Li-Ionen-Akku
Gewicht mit Tragetasche: 450 g

Lieferumfang
1 x 2-Wege Endoskop PCE-VE 350HR inkl. Kamerakopf mit 2-Wege-Optik
1 x 2 GB SD-Speicherkarte
1 x USB-Kabel
1 x Koffer
1 x Akku-Lade Netzteil, Bedienungsanleitung
Bitte beachten: Die Video-Endoskope sind Nicht für medizinische Zwecke geeignet!

Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, Endoskop, Endoskope, PCE, Inspektion, Inspektionsgeräte, Videoendoskope, Fiberskop, Fiberskope, Fiberscope, Inspektionskamera, Kamera, digital, analog, starr, flexibel, Monitorendoskop
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.344,14*
€ 1.433,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.345,01*
€ 1.433,40*
Frei Haus
ab € 1.385,05*
€ 1.474,99*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.437,02*
€ 1.517,73*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.517,73*
€ 1.806,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,57*
€ 1.792,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,34*
€ 1.749,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,00*
€ 1.721,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.437,02*
€ 1.710,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 100N4
ab € 1.303,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-IVE 300
ab € 1.050,06*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-22190
ab € 20.177,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-175
ab € 764,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RS 40-432
ab € 969,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR3
ab € 3.044,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38200
ab € 16.633,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 380N
ab € 1.608,35*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-38209
ab € 20.177,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 333HR
ab € 768,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 370HR
ab € 2.657,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-28200
ab € 17.363,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 1500-60500
ab € 16.963,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 340N
ab € 918,64*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VE 360N
ab € 1.149,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.