Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulwaage PCE-MS T3P-1-M Max. Kapazität 3 kg / Auflösung: 1 g / inkl. Ersteichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M Anschluss
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M Libelle
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M Anwendung
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M Anwendung 2
PCE Instruments Schulwaage PCE-MS T3P-1-M Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-MS T3P-1-M
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MS T3P-1-M
EAN/GTIN:
     4250348728579
Suchbegriffe:
Schulwaage
Tischwaage
tischwaage 1g
schulwaage
Eine Digitale Waage für einfache Wiegeaufgaben im eichpflichtigen Bereich bis Max. 3 kg und einer Auflösung von 1 g. Durch Ihr modernes innovatives Design ist sie ein Hingucker am Aufstellungsort. Das schwarze Display der Digitale Waage mit den 30 mm beleuchteten weißen Ziffern, erlaubt eine leichte und bequeme Ablesung des Gewichtes.

Sowohl der intern verbaute Akku der Digitale Waage als auch der bei der Eichung berücksichtigte Gravitationsmittelwert von Deutschland ermöglicht einen größtmöglichen mobilen Einsatz der Digitale Waage innerhalb Deutschlands. Eine Kunststoffklarsichthülle schützt die Digitale Waage vor groben Verschmutzungen. Die standardmäßig verbaute USB Schnittstelle die eine bidirektionale Kommunikation zum PC bietet rundet das Gesamtpaket der geeichten Tischwaage ab.

Technische Daten

Max. Kapazität: 3000 g
Auflösung: 1 g
Abmessung Wägeplatte: 25,0 cm x 27,4 cm
Betriebstemperatur: -10 ° C ~ + 40 ° C
Schnittstelle: USB 2.0
Stromversorgung: 7,8 V, 1,2 A Wechselstrom / 110 V - 230 V/ Wechselstrom, 50 Hz
Batterie: 6 V, 4,5 Ah
DisplayLCD, weiß auf schwarz

Lieferumfang
1 x Digitale Waage PCE-MS T3
1 x Bedienungsanleitung
1 x inkl. Eichung (die Postleitzahl oder Ort muss bei Bestellung angegeben werden)
Weitere Suchbegriffe: tischwaage bis 3 kg, Laborwaagen, Laborwaage, Labor, Laborausstattung, Laborausrüstung, Waagen, PCE, Waage, Analysewaage, Analysenwaage, Feinwaage, Haushaltswaage, Industriewaage, Kleinwaage, Kompaktwaage, Pultwaage, Stückzählwaage, Zählwaage, Briefwaage, Prazisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 30P2
ab € 349,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BSK 5100
ab € 141,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 60SST C
ab € 1.067,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 1100
ab € 308,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DMS 310
ab € 245,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P2
ab € 350,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 6C
ab € 434,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-TB 30C
ab € 435,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS-3000
ab € 113,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-BS 6000
ab € 95,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EP 150P1
ab € 329,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SD 30SST C
ab € 1.070,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ABT 220L
ab € 669,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 150
ab € 288,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SCS 30
ab € 258,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.