Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 11
Handschuh Ansell HyFlex 11-800, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-917503
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-800-11
EAN/GTIN:
     10076490480865
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-800

Ausführung:
•Guter Ölgriff
•Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
•Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
•Sehr gute Abriebfestigkeit
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitrilschaum
Gauge: 15
Länge: 200–265 mm
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, 30750011, 11-800, Handschuh, Handschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,56*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,17*
€ 2,87*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,04*
3 Tage
12
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,26*
€ 3,08*
Lager 4012
108
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,94*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,93*
Ähnlich
Ansell
11800090
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.