Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 10
Handschuh Ansell HyFlex 11-542, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-846788
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-542/10
EAN/GTIN:
     0076490449582
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Ausführung:
•INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
•Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
•Innenhand beschichtet – für sicheres Arbeiten mit öligen Teilen
•Leichtgewichtige Konstruktion für Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit
Einsatzbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Norm: EN 388:2016, EN 407
Kategorie: II
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril
Länge: 213–267
Größe: 6–11

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.3.2.F. / EN 407 X.1.X.X.X.X
Herstellerartikelnummer:
11-542/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe schwarz gr. l ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 31900010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 12,11*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,59*
€ 12,29*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 12,57*
16 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 12,79*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 12,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,57*
€ 14,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 48 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paar
ab 144 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 150,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,37*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.511,32032*
Ähnlich
Ansell
11542070
ab € 9,40*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,37*
Ähnlich
Ansell
11542090
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.