Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-542 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
01_HyFlex_11-542_Black_product_Front_Image_APAC.jpg
01_HyFlex_11-542_Black_product_Front_Image_APAC.jpg
HyFlex_11-542_Black_Product_-_Automotive_Industry.jpg
HyFlex_11-542_Black_product_Application_Image_APAC.jpg
HyFlex_11-542_Black_product_Application_Image_APAC1.jpg
HyFlex_11-542_Black_product_Application_Image_APAC2.jpg
HyFlex_11-542_Black_product_Application_Image_APAC3.jpg
HyFlex_11-542_Black_Product_NA.jpg
HyFlex_11-542_Black_Product_NA_.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-542010
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-542-10
EAN/GTIN:
     10076490449589
Produktdatenblatt_3011-542.pdf
Konformitaetserklaerung_3011-542.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Guter Schnittschutzhandschuh mit extrem hohem Tragekomfort

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz durch INTERCEPT Technologie.
  • Guter Tragekonmfort und Fingerbeweglickeit durch leichtgewichtige Konstruktion.
  • Hohe Abriebfestigkeit und eine schmutzverbergende Beschichtung sorgen für ein längeres Einsatzleben .
  • Für viele Arbeitsbereiche geeignet .
  • Kurzfristige Handhabung mit heißen Gegenständen bis 100°C möglich .
Hauptmerkmale:
  • Silikonfrei
  • Glasfaserfrei
  • Naturgummilatexfrei
  • Kontakthitzeschutz Stufe 1 gemäß EN 407
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Kevlar, Edelstahl, Nylon, Spandex
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
GTIN:
10076490449589
Schutz-Kategorie:
Kategorie III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X32F)
Norm thermische Risiken:
EN 407 (X1XXXX)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe schwarz gr. l ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, HYFLEX 11-542 , GR. 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 12,06*
Lager 3995
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 9,52*
€ 12,23*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 12,50*
16 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 12,77*
2 Tage
41
12
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 12,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 36 Paar
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paar
ab 72 Paar
€ 11,21*
€ 13,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 146,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542110
ab € 9,37*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.512,5112*
Ähnlich
Ansell
11542070
ab € 9,34*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,35*
Ähnlich
Ansell
11542090
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.