Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 640 RewoMech® Größe 10 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KCL 640 RewoMech® Größe 10 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch
KCL 640 RewoMech® Größe 10 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch
KCL 640 RewoMech® Größe 10 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandsch
Artikel-Nr.:
     1955-2019000131
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064010141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL 640 RewoMech® Größe 10 Lederersatzhandschuh, grau mechanischer Schutzhandschuh Extrem widerstandsfähiges Synthetik-Leder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten. Gute Griffigkeit auch bei nassen Teilen. Der Handrücken ist aus leichtem Textil für perfekten Sitz und gute Atmungsaktivität. Alternative zum herkömmlichen Lederhandschuh. Stulpe mit Klettverschluss.Norm: EN 388 Farbe: Dunkelgrau-schwarz Material: Kunstleder, Polyester mit Elastan Größen: 7 – 12 Länge: ca. 230 – 280 mm Anwendung: Maschinenbau, Automobil-, Baustoffindustrie, Landwirtschaft, Kunststoff-, Blechverarbeitung Schutzklasse: Kat. II Stärke: ca. 0,70 ± 0,10 mm Gewicht: ca. 66 g/Paar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
064010141E
Werksnummer:
2130354210
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Lederersatzhandschuh, grau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 13,48*
1 Tag
40
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 13,40*
€ 16,20*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 12,93*
€ 17,85*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 106,15*
€ 125,90*
Lager 1955
57
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 106,06*
€ 127,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,19*
€ 151,3561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,25*
€ 146,6675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,49*
€ 138,6231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,14*
€ 135,8266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 110,90*
€ 131,971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 106,06*
€ 126,2114
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 10,606* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.