| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-673289 Herst.-Nr.: 11819060 EAN/GTIN: 0076490613891 |
| |
|
| | |
| Der ideale ESD-/Touchscreen-HandschuhTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung.
- Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (neu und verbessert)
- Bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen. - Kühlere, trockenere Hände durch eine um 20% höhere Atmungsaktivität im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen. - Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology für eine verbesserte Passform und ein komfortableres Tragegefühl.
- Bietet den Vorteil eines unternehmenseigenen Waschverfahrens für einen reinen, komfortableren Handschuh.
- Rein und hautfreundlich: Oeko-Tex-Zertifikat und mit Dermatest® dermatologisch getestet
- ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014
- Touchscreen Technology* für die Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens.
Anwendungsbereiche:- Allgemeine Arbeiten
- Montage- und Demontagearbeiten
- Bedienung von Elektrowerkzeugen
- Qualitätsprüfung
- Arbeiten, die Fingerbewglichkeit und Präzision erfordern
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Umfelder, die einen ESD-Schutz benötigen
- Logistik-/Lagerarbeiten
Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet Grip Design: Ansell Grip™ Technology Standards:- EN 388:2016
- CE Number
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN ISO 21420:2020
- EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009
- ANSI ABR 3
- Dermatologically Tested
- OEKO-TEX® Centexbel
Verpackungseinheit: - 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Blau | Länge: | 195-255 mm | Gauge: | 18 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 6 | Latexfrei: | Ja | Touchscreen fähig: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 3121A | Produkttyp: | ESD Handschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 1832560006 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 4,83* | € 6,26* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 5,53* | € 7,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,35008* | € 39,85008* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 29,75004* | € 41,36004* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 42,96* | € 46,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,47917* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|