Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartbodenrollen Satz mit 5 Rollen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Rollensatz VE 5 Stk
Rollensatz VE 5 Stk
Rollensatz VE 5 Stk
Artikel-Nr.:
     4012-611841
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     6991
EAN/GTIN:
     4014296003009
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
";Hartbodenrollen für Hocker TEC (ohne Abb.) "
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
10 mm
Rollen-Ø:
50 mm
Anzahl Rollen:
Satz à 5 Rollen
Herstellerartikelnummer:
6991
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Rollensatz Sessel, Rollenset Sessel, Sessel Rollensatz, Sessel Rollenset, Sesselrollen, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, topstar arbeitsdrehstuhl schwarz, bürostuhlrolle, bürostuhlrolle topstar, 30702174, Bodenrolle, Bodenrollen, Bürodrehstühle, Drehstühle, für, Hartbodenrolle, Hartbodenrollen, Rolle, Rollen, Schreibtischstühle, Stühle
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 9,92*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 9,93*
29 Tage
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,9317*
€ 9,9617*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 8,10*
€ 10,17*
Lager 4012
81
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 12,92*
€ 16,09*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,09*
€ 19,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,63*
€ 18,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,11*
€ 17,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,76*
€ 17,56
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,92*
€ 15,37
pro Satz
1 Satz enthält 5 Rollen (ab € 2,584* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
8160G20
ab € 69,36*
Zubehör
Topstar
8180 G 22
ab € 99,27*
Zubehör
Topstar
ST19U G05
ab € 153,33*
Zubehör
Topstar
ST19U G26
ab € 152,31*
Zubehör
Topstar
8180 G 20
ab € 97,53*
Zubehör
Topstar
OP200 G26
ab € 110,43*
Zubehör
Topstar
SI59U G05
ab € 135,44*
Zubehör
Topstar
SI59UG04
ab € 174,38*
Zubehör
Topstar
SI59UG22
ab € 142,59*
Zubehör
Topstar
481010G20
ab € 173,87*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,24*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 95,12*
Zubehör
Topstar
8160G22
ab € 81,64*
Zubehör
Topstar
8160G04
ab € 69,40*
Zubehör
Topstar
48642G20
ab € 115,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.