Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TX1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TX1000
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TX1000
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TX1000
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     48643G22
EAN/GTIN:
     4014296229614
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TX1000

Bürostuhl Basis
Bandscheibensitz
Bezug Anthrazit
Fußkreuz schwarz
Rückenlehne 58 cm hoch


Armlehnen als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
BASIS
Mechanik:
Permanentkontakt
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Bandscheibensitz
Belastbarkeit kg:
110
Höhenverstellung mm:
420-550
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Rollen
Farbe Bezug:
Anthrazit
Verkaufseinheit:
VE
Gestellform:
5-Fuß-Gestell
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl anthrazit, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 108,32*
Lager 261
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 121,04*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.