Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TP7801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TP7801
Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TP7801
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP7801
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160G22
EAN/GTIN:
     4014296541754
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TP7801

Bürostuhl Basis-Line
mit Muldensitz Bezug anthrazit
Fußkreuz schwarz
Rückenlehne 58 cm hoch

Armlehnen als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Büro-Drehstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Basis
Mechanik:
Permanentkontakt
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Muldensitz
Belastbarkeit kg:
110
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Höhe mm:
420 - 550
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Fahrbar:
Anthrazit
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Anthrazit
Gestellfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl anthrazit, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 82,23*
€ 107,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,40*
€ 108,59*
10 Tage
5
€ 5,87*
ab € 86,04*
€ 109,94*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 116,29*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,07*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,99*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.