Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt anth.420-550mm o.Armlehnen Trgf.110kg TOPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9103482791
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8180 G 22
EAN/GTIN:
     4014296542188
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
mit Permanent-Kontakt-Technik · (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeit · Fußkreuz mit schwarzer Kunststoffabdeckeung · ergonomische Rückenlehne mit besonderer Ausformung stützt den gesamten Rückenbereich bis in den Seitenbereich · Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Bezug 100% Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 440 mm · stufenlose Sitzhöhenverstellung · Lehnenhöhe 600 mm · Rollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Polsterfarbe:
anthrazit
Sitzhöhenverstellung:
420 - 550 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
480 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
440 mm
Ausführung:
mit Permanentkontakt
Lehnenhöhe:
600 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,75*
€ 122,92*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 100,39*
€ 123,05*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 100,33*
€ 123,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 123,60*
Lager 1319
4
€ 4,95*
ab € 131,49*
€ 165,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,47*
€ 176,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 640,6017*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 641,7917*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 593,40*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 591,25*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 622,83*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 621,12*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,29*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,87*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 596,84*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 596,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 610,4454*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 596,96*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 623,1409*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 622,8709*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.