Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0091


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0091
Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0091
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP0091
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59UG04
EAN/GTIN:
     4014296558547
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl Venice mit Body-Balance-Tec | TP0091

Bürodrehstuhl Venice
Orthositz mit Body-Balance-Tec
Sitz x Höhe x Breite x Tiefe 42-55 x 48 x 45 cm
Stahlfußkreuz verchromt
Stoff 100% Polypropylen orange

inkl. höhenverstellbarer Armlehnen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bandscheibenstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Verchromt
Serienname:
Venice
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Mit Armlehnen
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Sattelsitz
Belastbarkeit kg:
110
Mechanik:
Permanentkontaktmechanik
Höhenverstellung mm:
420-550
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Farbe Bezug:
Orange
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, topstar bürodrehstuhl mit armlehne, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,98*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 640,6017*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 641,7917*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 593,40*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 591,25*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 622,83*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 621,12*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 596,84*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 596,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 610,4454*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 596,96*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 623,1409*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 622,8709*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 623,8409*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-WS
ab € 624,4009*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.