Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl m.Punktsynchrontechnik blau 430-510mm o.Armlehnen Trgf.110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-9103482876
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     OP200 G26
EAN/GTIN:
     4014296026831
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
mit Punkt-Synchron-Technik (ohne Armlehnen) · für überwiegend sitzende Tätigkeiten ∙ stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz · Sitz und Rückenlehne neigen sich synchron, in gleichbleibendem Winkel · Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug 100 % Polyester, schwarz, in Höhe und Neigung verstellbar · stufenlos höhenverstellbar · mit Bandscheibensitz · Sitzbezug aus 100 % Polypropylen · Sitzfläche B 480 x T 480 mm · Lehnenhöhe 600 mm · Doppelrollen für weiche Böden Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
Polyamidfußkreuz schwarz
Polsterfarbe:
blau
Sitzhöhenverstellung:
430-510 mm
Tragfähigkeit:
110 kg
Sitzbreite:
450 mm
Ausstattung:
ohne Armlehnen
Sitztiefe:
480 mm
Ausführung:
mit Punktsynchrontechnik
Lehnenhöhe:
600 mm
Marke:
TOPSTAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 111,07*
€ 129,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,64*
€ 129,45*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,60*
€ 130,03*
€ 4,95*
ab € 112,02*
€ 130,77*
Lager 1319
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 153,81*
€ 183,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,43*
€ 218,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,94*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,42*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 640,6017*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 641,7917*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 593,40*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 591,25*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 622,83*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 621,12*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 34,29*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 42,87*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,07*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 40,99*
Zubehör
Topstar
DR2
ab € 20,11*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 596,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.