Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug orange, Fußkreuz schwarz | TP7804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug orange, Fußkreuz schwarz | TP7804
Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug orange, Fußkreuz schwarz | TP7804
31.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TP7804
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8160G04
EAN/GTIN:
     4014296541709
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürostuhl Basis-Line, mit Muldensitz Bezug orange, Fußkreuz schwarz | TP7804

Bürostuhl Basis-Line
mit Muldensitz Bezug orange
Fußkreuz schwarz
Rückenlehne 58 cm hoch

Armlehnen als Zubehör erhältlich
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Büro-Drehstuhl
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Gestell:
Schwarz
Serienname:
Basis
Mechanik:
Permanentkontakt
Sitzhöhe in mm:
420-550
Armlehnen:
Als Zubehör
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Material Bezug:
Stoffpolster
Sitzform:
Muldensitz
Belastbarkeit kg:
110
Gestellausführung:
5-Fuß-Gestell
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Höhe mm:
420 - 550
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Fahrbar:
Orange
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Bezug:
Orange
Gestellfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürostuhl orange, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, PostkorbAnlage (Büroeinrichtung), PostkorbGestell (Büroeinrichtung), AblagekorbGestell (Postsortierung), SortierStation (Büroeinrichtung), BodenSortieranlage (Postsortierung), Postsortieranlage (Büroeinrichtung), AblagekorbAnlage (Postsortierung), Tischso
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 89,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,58*
€ 110,11*
Lager 261
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 116,79*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,76*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.