Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 200 kg 890x450 2LR+2BR,Easy-Stop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen 200 kg 890x450 2LR+2BR,Easy-Stop
Magazinwagen 200 kg 890x450 2LR+2BR,Easy-Stop
Artikel-Nr.:
     4012-601506
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-450.801
EAN/GTIN:
     4035694001848
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
";Magazinwagen

• Stahlschweißkonstruktion
• Ladefläche aus Werkstoff-Platte, Oberfläche Buchendekor
• 2 Lenkrollen mit EasyStop (zentrale Fußbremse) und 2 Bockrollen
• Bereifung aus thermoplastischem Gummi
• Pulverbeschichtet, RAL 5010 enzianblau

"
Weitere Informationen:
Tragkraft:
200 kg
Länge Ladefläche:
890 mm
Breite Ladefläche:
450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Herstellerartikelnummer:
SW-450.801
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, 30205588, Alu-Magazinwagen, Stirnwagen, Transportwagen, Wagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 127,18*
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,89*
€ 127,42*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,37*
€ 133,35*
26 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 136,00*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 137,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,99*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,61*
Ähnlich
Cordes
00016571
ab € 117,15*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,65*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,37*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.