Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder
Magazinwagen 200 kg 890x450 mm Gummiräder
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001848
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-450.801
EAN/GTIN:
     4035694001848
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen, Stahl

Tragkraft 200 kg
Stabile Stahlrohr-Schweißkonstruktion.
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
Thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Lenkrollen mit Radfeststeller.
Naben mit Kugellager.
• Serienmäßig mit EasyStop

Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Tragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
15,5 kg
Ladefläche L x B:
850 x 450 mm
Rad-Ø:
125 mm
Traglast:
200 kg
Ladefläche LxB:
890x450 mm
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, C+C-Wagen, Wagen, Alu-Magazinwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 126,38*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 106,88*
€ 126,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,16*
€ 132,52*
25 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,86*
€ 135,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 135,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 151,74*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 170,61*
Ähnlich
Cordes
00016571
ab € 117,15*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,17*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,37*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.