Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 975 x 500 x 927 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebebügelwagen 975 x 500 x 927 mm
Schiebebügelwagen 975 x 500 x 927 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016544
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016544
EAN/GTIN:
     4035694003897
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694003897
Abmessungen: 975 x 500 x 927 mm
Ladefläche: 880 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 20,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 131,90*
€ 161,21*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,63*
€ 161,23*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,34*
€ 164,66*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 168,48*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 196,45*
€ 233,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,13*
€ 277,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 151,74*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 169,84*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,17*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.