Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen RAL5010 Enzianblau Plattformwagen Magazinbügelwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51794/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51794/full/cordes-banner.jpg
Magazinwagen RAL5010 Enzianblau Plattformwagen Magazinbügelwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-450.801
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-450.801
EAN/GTIN:
     4035694001848
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Magazinwagen

Außenmaße: 1.115 x 450 x 970 mm (B/T/H)

Ladefläche: 890 x 450 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 mm

Höhe Querrohr im Schiebebügel: 345 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

  • Stahlschweißkonstruktion
  • fest verschweißt
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 200 kg

    EAN-Nr.: 4035694001848

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Plattformwagen Magazinbügelwagen Schiebebügelwagen
    Angebote (26)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    4
    Frei Haus
    ab € 106,81*
    € 126,38*
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 106,88*
    € 126,63*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 111,16*
    € 132,52*
    25 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 113,86*
    € 135,16*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 107,98*
    € 135,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 126,63*
    € 150,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,59*
    € 149,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,38*
    € 142,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,86*
    € 137,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 106,88*
    € 127,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Cordes
    00016546
    ab € 151,74*
    Ähnlich
    Cordes
    00016547
    ab € 169,84*
    Ähnlich
    Cordes
    00016571
    ab € 116,61*
    Ähnlich
    Cordes
    00016545
    ab € 145,17*
    Ähnlich
    Cordes
    00016544
    ab € 127,34*
    Ähnlich
    Cordes
    00016567
    ab € 167,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.