Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schiebebügelwagen, gebogene Rohre 1.190 x 600 x 927 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schiebebügelwagen, gebogene Rohre 1.190 x 600 x 927 mm
Doppel-Schiebebügelwagen, gebogene Rohre 1.190 x 600 x 927 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016547
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016547
EAN/GTIN:
     4035694003927
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694003927
Abmessungen: 1.190 x 600 x 927 mm
Ladefläche: 1.000 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 29
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 177,35*
€ 209,34*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,58*
€ 209,36*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,61*
€ 213,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 217,69*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 265,44*
€ 304,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,44*
€ 315,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 152,99*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,65*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,37*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.