Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1.220 x 600 x 910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen 1.220 x 600 x 910 mm
Magazinwagen 1.220 x 600 x 910 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016571
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016571
EAN/GTIN:
     4035694001855
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694001855
Abmessungen: 1.220 x 600 x 910 mm
Ladefläche: 1.040 x 600 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 19
Traglast/kg: 200
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,61*
€ 140,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 143,02*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,69*
€ 145,28*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,41*
€ 146,04*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 194,08*
€ 226,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,04*
€ 268,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016546
ab € 151,74*
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 169,84*
Ähnlich
Cordes
00016570
ab € 106,81*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,17*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,34*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.