Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schiebebügelwagen, gebogene Rohre 1.040 x 500 x 927 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schiebebügelwagen, gebogene Rohre 1.040 x 500 x 927 mm
Doppel-Schiebebügelwagen, gebogene Rohre 1.040 x 500 x 927 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016546
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016546
EAN/GTIN:
     4035694003910
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694003910
Abmessungen: 1.040 x 500 x 927 mm
Ladefläche: 850 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 25
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 125 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,06*
€ 187,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 156,36*
€ 187,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,74*
€ 190,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,03*
€ 194,14*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 236,95*
€ 271,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,27*
€ 314,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,37*
€ 303,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,73*
€ 298,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016547
ab € 169,84*
Ähnlich
Cordes
00016545
ab € 145,17*
Ähnlich
Cordes
00016544
ab € 127,34*
Ähnlich
Cordes
00016567
ab € 167,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.