Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 10
Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 10
Handschuh Ansell AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-288344
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-330-10
EAN/GTIN:
     10076490473089
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® AquaDri® 58-330/335

Ausführung:
•Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AquaDri®-Technologie
•Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
AQL (EN 374) 1.5
•Griffprofil mit Diamant-Finish
•Verstärkter Nass- und Trockengriff
•Schutzstulpe, gepudert, doppelschichtig
Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Norm: EN 388, EN 374, EN 1149
Kategorie: III
Material: Träger AquaDri® 2, Beschichtung Nitril
Größe: 7–11

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau gr10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 30910010, 58-330, Handschuh, Handschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,69*
1 Tag
12
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 4,22*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 40,97004*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,73008*
€ 43,60008*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,59008*
€ 43,93008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58330110
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330070
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330080
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell
58330090
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.