Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 80 5x10-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 80 5x10-15
CarryLite 80 5x10-15
Artikel-Nr.:
     4012-286789
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136310
EAN/GTIN:
     5733439136310
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
;Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-15

• Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff
• Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts
• Sortimentskoffer aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt



• Sortimentskoffer CarryLite mit 15 Einsätzen (5x BA8-1, 10x BA7-1)

Weitere Informationen:
Höhe:
79 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
330 mm
Herstellerartikelnummer:
136310
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 42,57*
€ 51,99*
1
€ 4,00*
ab € 42,02*
€ 52,02*
3 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 45,35*
€ 54,95*
1 Tag
75
1
€ 7,99*
ab € 45,96*
€ 55,96*
Lager 4012
12
1
€ 5,90*
ab € 69,22*
€ 81,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,61*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,08*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,85*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 77,64*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 46,19*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 37,95*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 41,88*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 40,79*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,75*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.