Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 119290 Kofferzubehör Teiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 119290 Kofferzubehör Teiler
raaco 119290 Kofferzubehör Teiler
raaco 119290 Kofferzubehör Teiler
raaco 119290 Kofferzubehör Teiler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73401646
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     119290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Einsatz 80 BA8-3 für die Aufteilung der Assorter 80, Boxxser 80 und CarryLite 80.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teiler
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104555
ab € 0,58*
Zubehör
Raaco
104630
ab € 0,89*
Zubehör
Raaco
118187
ab € 1,91*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,76*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,46*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,67*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,68*
Zubehör
Raaco
125109
ab € 1,47*
Zubehör
Raaco
136235
ab € 13,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.