Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Carry Lite B415xT330xH80mm 15 Fächer blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000795641
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136310
EAN/GTIN:
     5733439136310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen / Polycarbonat · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
15
Breite:
415 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen / Polycarbonat
Tiefe:
330 mm
Höhe:
80 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 37,03*
€ 47,13*
1
€ 4,00*
ab € 42,30*
€ 51,49*
Lager 1690
52
1
€ 5,99*
ab € 42,83*
€ 51,96*
2 Tage
70
1
€ 5,50*
ab € 43,18*
€ 53,11*
2 Tage
70
1
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,62*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,43*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,07*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,37*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,42*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,47*
Zubehör
Raaco
137553
ab € 25,18*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 72,57*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 40,53*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,02*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 37,93*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 39,16*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 32,06*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 18,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.