Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten Carry Lite B415xT330xH80mm 15 Fächer blau RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000795641
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136310
EAN/GTIN:
     5733439136310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
aus schlagfestem Polypropylen / Polycarbonat · kein Verbeulen · kein Rosten · keine scharfen Kanten und Ecken · der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert · mit ergonomischem Tragegriff · mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
15
Breite:
415 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen / Polycarbonat
Tiefe:
330 mm
Höhe:
80 mm
Marke:
RAACO
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 36,81*
€ 48,27*
1
€ 4,00*
ab € 42,32*
€ 53,42*
3 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 42,88*
€ 53,88*
1 Tag
70
1
€ 5,50*
ab € 42,95*
€ 54,05*
Lager 1736
70
1
€ 4,99*
ab € 45,43*
€ 57,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,61*
Zubehör
Raaco
119276
ab € 0,73*
Zubehör
Raaco
119283
ab € 1,44*
Zubehör
Raaco
119290
ab € 2,08*
Zubehör
Raaco
119306
ab € 1,37*
Zubehör
Raaco
119313
ab € 2,41*
Zubehör
Raaco
119320
ab € 2,46*
Zubehör
Raaco
137553
ab € 23,88*
Zubehör
Raaco
137584
ab € 72,31*
Zubehör
Raaco
136341
ab € 40,64*
Zubehör
Raaco
136280
ab € 38,06*
Zubehör
Raaco
136334
ab € 37,80*
Zubehör
Raaco
136327
ab € 39,19*
Zubehör
Raaco
136303
ab € 31,90*
Zubehör
Raaco
136563
ab € 18,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.