| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1351912 Herst.-Nr.: 11842070 EAN/GTIN: 10076490626065 |
| |
|
| | |
| Nachhaltiger Mehrzweckhandschuh aus RecyclingnylongarnTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Nachhaltige Konstruktion: Das nachhaltige Trägermaterial des Mehrzweckhandschuhs HyFlex® 11-842 ist zu 90 % aus Recyclingnylongarn* hergestellt, das unseren CO2-Fußabdruck um 75 g pro Paar** reduziert; seine kunststofffreie Verpackung enthält 53 % weniger Materialien.^
- Größere Robustheit: Die FORTIX™ Technology erhöht die Abriebfestigkeit des Handschuhs um bis zu 20 %.^^
- Größerer Tragekomfort: Die ZONZ™ Comfort Fit Technology erhöht die Atmungsaktivität und Fingerbeweglichkeit.
- Touchscreen-Kompatibilität: Mit diesem Industriehandschuh lassen sich viele Touchscreen-Geräte bedienen. Größere Sicherheit, da der Handschuh zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht ausgezogen werden muss.
- Zertifizierte Hautfreundlichkeit: Dieser HyFlex®-Handschuh ist dermatologisch getestet und frei von schädigenden Substanzen.
* Über 30 % Mindestgehalt an Recyclingmaterial im Endprodukt (basierend auf Größe 9). ** Im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon. ^ 71 % weniger Treibhausgasemissionen – LCA von Ansell berechnet nach Gewichtsreduzierung, von Experten überprüft. ^^ Im Vergleich zur vorherigen Technologieversion. Anwendungsbereiche:- Allgemeine Arbeiten
- Montage von Kleinteilen
- Handhabung von Rohstoffen
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
- Logistik-/Lagerarbeiten
- Touchscreen-Eignung für fast alle Industrie- und Verbrauchergeräte
- Qualitätsprüfung
- Handhabung und Verpackung trockener Lebensmittel
- Gelegentlicher Umgang mit heißen Gegenständen : EN407 Hitzeschutz Klasse 1 (100°C für 15s)
Endbearbeitung: Vollbeschichtung Grip Design: Ansell Grip™ Technology Standards:- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN407:2020
- Food Contact
- CE Number
- Dermatologically Tested
- OEKO-TEX® Centexbel
- Ecovadis label
Verpackungseinheit: - 12 Paar pro Packung, 12 Packungen pro Umkarton
Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Schwarz | Länge: | 190-275 mm | Gauge: | 15 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 7 | Latexfrei: | Ja | Touchscreen fähig: | Ja | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4131A | Lebensmittelecht: | Ja | Produkttyp: | Montagehandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe schwarz nylon, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,01* | € 3,63* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,67* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,65* | € 3,81* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,36* | € 4,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,26* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,325* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|