Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-102878 Herst.-Nr.: 93-260/9.5-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »Microflex® 93-260« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPST, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003 JKL, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001 Eigenschaften: • 3-Lagen-Konstruktion für Schutz vor aggressiven Chemikalien • Extra weiche Materialien • Große Flexibilität • Verlängerte Stulpe für zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen • Puderfrei • Chloriniert Ausführung: • Texturierte Finger • Rollrand • Lange Stulpe • AQL 0,65 Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften. zum Prüfen und Auswählen von Teilen, Montage und Prüfung von Komponenten, Wartungs- und Reparaturarbeiten Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel, Mischen/Zubereiten von Feststoffen/Flüssigkeiten Material: Nitril und Neopren Länge: 285 mm Stärke: 0,198 mm Farbe: grün Weitere Informationen: | | Größe: | 9,5–10 | Inhalt: | Box à 50 Stück | Schutz nach: | EN 388 2.0.0.0.X. / EN 374 JKLOPST | Herstellerartikelnummer: | 93-260/9.5-10 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Sri Lanka |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe grün größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 11,50* | € 16,33* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 12,54* | € 16,50* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 14,69* | € 19,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,50* | ab € 15,23* | € 20,64* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 15,49* | € 21,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Kartonage (ab € 11,50* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|