Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-849, Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 11,0
Ansell HyFlex 11849 Handschuhe Größe 11,0
Artikel-Nr.:
     4012-1012578
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11849110
EAN/GTIN:
     10076490448810
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bleiben Sie informiert. Wir schützen auch Ihren Handrücken.


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

Konstruiert für einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz-/Rissverletzungen und Verunreinigungen durch folgende Merkmale:

  • atmungsaktive Beschichtung (360°) für einen zusätzlichen Schutz des Handrückens ohne Minderung des Tragekomforts;
  • FORTIX™-Komplettschutz für längere Tragezeiten ohne Handschuhwechsel in abriebintensiven trockenen Arbeitsbereichen;
  • integrierte ANSELL GRIP™-Technologie für eine hohe Griffsicherheit und einen sicheren Arbeitstag;
  • anatomische Passform für einen komfortablen, sicheren Sitz und eine optimierte Arbeitsleistung.


Anwendungsbereiche:
  • Greifen und Befestigen von Komponenten
  • Befestigen von Komponenten und Teilen
  • Transport und Logistik
  • Allgemeine Arbeiten
  • Gelegentlicher Umgang mit heißen Gegenständen : EN407 Hitzeschutz Klasse 1 (100°C für 15s)


Endbearbeitung: Tauchbeschichtung

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN407:2020
  • EN ISO 21420:2020
  • Food Contact
  • Dermatologically Tested
  • OEKO-TEX® Centexbel
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
 

12 Paare / Beutel 12 Beutel / Karton

Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
210-255 mm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Ja
Größe:
11
Latexfrei:
Ja
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4121A
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Mechanikerhandschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 3,99*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,10*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,26*
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,83*
1 Tag
105
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11849100
ab € 2,5375*
Ähnlich
Ansell
11849060
ab € 2,89*
Ähnlich
Ansell
11849070
ab € 3,31*
Ähnlich
Ansell
11849080
ab € 2,43334*
Ähnlich
Ansell
11849090
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.